Schneider - Elosztószekr 3200A-es 2 vízszintes gyűjtősín tartó (600) GT99125 - NSYBHS600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3200 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480062896
Sonepar cikkszám
GT99125
Gyártói cikkszám
NSYBHS600
Gyártói típuskód
Himel NSYBHS600
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3200 A
Síntávolság:
75 mm
Elosztószekr 3200A-es 2 vízszintes gyűjtősín tartó (600)