Schneider - Elosztószekr 3200A-es 2 vízszintes gyűjtősín tartó (800) SN021861 - NSYBHS800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3200 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480062902
Sonepar cikkszám
SN021861
Gyártói cikkszám
NSYBHS800
Gyártói típuskód
Himel NSYBHS800
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3200 A
Síntávolság:
75 mm
Elosztószekr 3200A-es 2 vízszintes gyűjtősín tartó (800)