Schneider - Elosztószekr 35mm-es szimm. sín PLM54,64-hez (2 db/cs) (RAL7035) GT52845 - NSYCS400PLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 410 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480191657
Sonepar cikkszám
GT52845
Gyártói cikkszám
NSYCS400PLM
Gyártói típuskód
Himel NSYCS400PLM
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
410 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
375 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Elosztószekr 35mm-es szimm. sín PLM54,64-hez (2 db/cs) (RAL7035)