Schneider - Elosztószekr 35mm-es szimmetrikus sín PLM 43-hoz (RAL7035) GT52841 - NSYCS300PLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 310 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480191640
Sonepar cikkszám
GT52841
Gyártói cikkszám
NSYCS300PLM
Gyártói típuskód
Himel NSYCS300PLM
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
310 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
280 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Elosztószekr 35mm-es szimmetrikus sín PLM 43-hoz (RAL7035)