Schneider - Elosztószekr 35mm-es szimmetrikus sín PLM 86-hoz (RAL7035) GT52843 - NSYCS600PLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 580 mm
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480191671
Sonepar cikkszám
GT52843
Gyártói cikkszám
NSYCS600PLM
Gyártói típuskód
Himel NSYCS600PLM
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
580 mm
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Szerelősín. termék vagy komponens típusa: sín - A sín típusa: Szimmetrikus DIN - készletenkénti mennyiség: 2 darabos készlet. Előnyök : - áramütés kockázata nem áll fenn., Kültéren és beltéren egyaránt használható., Ellenáll a rossz időjárási viszonyoknak