Schneider - Elosztószekr 35mm-es szimmetrikus sín PLM108-hoz (RAL7035) GT52844 - NSYCS800PLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 795 mm
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480191688
Sonepar cikkszám
GT52844
Gyártói cikkszám
NSYCS800PLM
Gyártói típuskód
Himel NSYCS800PLM
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
795 mm
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Szimmetrikus sín 35mm. termék vagy komponens típusa: sín - A sín típusa: Szimmetrikus DIN - készletenkénti mennyiség: 2 darabos készlet. Előnyök : - áramütés kockázata nem áll fenn., Kültéren és beltéren egyaránt használható., Ellenáll a rossz időjárási v