Schneider - Elosztószekr 39 furatos kábelátvezető 7-26 mm kábel GT06140 - 08898
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 225 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 39
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088981
Sonepar cikkszám
GT06140
Gyártói cikkszám
08898
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08898
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
225 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
39
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
3
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
180 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
7-26
Tömszelence lemez a Prisma elosztószekrényhez. A termékcsalád kompatibilis a Prisma G elosztószekrény szekrénnyel és kompatibilis az IP55 szekrénnyel. IP55 fokozatú védettséget biztosít. 600 mm széles falra szerelhető szekrénybe szerelhető. Fehér (RAL 900