Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 3M-os tömör homloklap W=250mm GT11783 - 03813

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 3M-os tömör homloklap W=250mm GT11783

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430038139

Sonepar cikkszám

GT11783

Gyártói cikkszám

03813

Gyártói típuskód

Prisma Plus 03813

Szélesség:

250 mm

Magasság:

150 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

3

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Prisma Plus, G System, sima előlap, 3modul, W = 250mm. termék vagy komponens típusa: homloklap - előlap típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény