Schneider - Elosztószekr 4 db vízsz. vezetékcs.+tartók SN142098 - LVS04257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 30 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481866561
Sonepar cikkszám
SN142098
Gyártói cikkszám
LVS04257
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04257
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
30 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
30 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Elosztószekr 4 db vízsz. vezetékcs.+tartók