Schneider - Elosztószekr 4 háromszög csavarból álló készlet SN013804 - NSYTCT274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 100 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189630
Sonepar cikkszám
SN013804
Gyártói cikkszám
NSYTCT274
Gyártói típuskód
Himel NSYTCT274
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
100 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
100 mm
4 háromszög csavarból álló készlet. termék vagy komponens típusa: csavar. Előnyök : .. Alkalmazások: ..