Schneider - Elosztószekr 4 rögzítő konzol függőleges sínhez GT80725 - NSYMFB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 74 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065422
Sonepar cikkszám
GT80725
Gyártói cikkszám
NSYMFB
Gyártói típuskód
Himel NSYMFB
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
74 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
36 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
144 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekr 4 rögzítő konzol függőleges sínhez