Schneider - Elosztószekr 400x650mm maszkos szekr váz GT07956 - 08406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelő stég
Szélesség - 650 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430084068
Sonepar cikkszám
GT07956
Gyártói cikkszám
08406
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08406
Kivitel:
szerelő stég
Szélesség:
650 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Prisma elosztószekrény keretrendszer. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Négy darab keresztmerevítőt, rögzítő hardvert, egymás mellé illesztő készletet és két keretet tartalmaz. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvé