Schneider - Elosztószekr 400x800mm maszkos szekr váz GT78591 - 08408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelő stég
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430084082
Sonepar cikkszám
GT78591
Gyártói cikkszám
08408
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08408
Kivitel:
szerelő stég
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Prisma Plus, P System, keretrendszer, W = 800mm, D = 400mm. további információ: sín rekesz a bal vagy jobb oldalon, egymás mellé vagy egymásnak háttal szerelhető.