Schneider - Elosztószekr 4db/cs emelőgyűrű GT07972 - 08700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító gyűrű
Szélesség - 54 mm
Magasság - 53 mm
Anyag - fém
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430087007
Sonepar cikkszám
GT07972
Gyártói cikkszám
08700
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08700
Kivitel:
szállító gyűrű
Szélesség:
54 mm
Magasság:
53 mm
Anyag:
fém
Mélység:
10 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Prisma Plus, P System, emelőgyűrűk (4) Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szekrény mérete a beépítendő me