Schneider - Elosztószekr 4db/cs emelőgyűrű SN142966 - LVS08700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító gyűrű
Szélesség - 54 mm
Magasság - 73 mm
Anyag - fém
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481869876
Sonepar cikkszám
SN142966
Gyártói cikkszám
LVS08700
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08700
Kivitel:
szállító gyűrű
Szélesség:
54 mm
Magasság:
73 mm
Anyag:
fém
Mélység:
30 mm
Szín:
egyéb
Elosztószekr 4db/cs emelőgyűrű