Schneider - Elosztószekr 4db/cs mélységi kábeltartó D=400mm GT07974 - 08794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430087946
Sonepar cikkszám
GT07974
Gyártói cikkszám
08794
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08794
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
10 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
9001
Prisma Plus, P System, kábelcsomó-megtámasztás (4), D = 400mm Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részl