Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 4db szélességi kábeltartó W=400mm GT13899 - 08774

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 4db szélességi kábeltartó W=400mm GT13899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 400 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430087748

Sonepar cikkszám

GT13899

Gyártói cikkszám

08774

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08774

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

400 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

10 mm

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Prisma Plus, P System, 4 kábelcsomó-megtámasztás, W = 400mm Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részlet