Schneider - Elosztószekr 4db szélességi kábeltartó W=650mm GT11210 - 08776
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 650 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430087762
Sonepar cikkszám
GT11210
Gyártói cikkszám
08776
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08776
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
650 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
10 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kábelszorító tartó Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Ez fém anyag rozsdamentes acélszínnel. Hátsó funkcionális tartók beszerelése a 650 mm-es elosztómezőbe. Négy darabban értékesítve. Megfelel a Green Premium (RoHS/REA