Schneider - Elosztószekr 4M-os rácsos szerlap P rendsz-hez GT08014 - 03571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 192 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035718
Sonepar cikkszám
GT08014
Gyártói cikkszám
03571
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03571
Anyag:
acél
Magasság:
192 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Prisma Plus, P System, perforált szerelőlemez, 4modul. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: Phaseo: LV/LV transformer. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyors