Schneider - Elosztószekr 4M-os sülly rácsos szerlap G rendsz GT12554 - 03171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430031710
Sonepar cikkszám
GT12554
Gyártói cikkszám
03171
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03171
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Prisma Plus, G System, süllyesztett perforált szerelőlemez, 4modul. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - szerelőlemez leírás: bemélyedő réselt. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszth