Schneider - Elosztószekr 4M-os tömör homloklap GT08016 - 03804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430038047
Sonepar cikkszám
GT08016
Gyártói cikkszám
03804
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03804
Szélesség:
500 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Teli előlap Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma Pack 160 elosztószekrény, Prisma G elosztószekrény és Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis-kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi por elleni védelmet tartalmaz. Matt vagy sima fe