Schneider - Elosztószekr 4M-os tömör homloklap W=250mm GT12633 - 03814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430038146
Sonepar cikkszám
GT12633
Gyártói cikkszám
03814
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03814
Szélesség:
250 mm
Magasság:
200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Prisma Plus, G System, sima előlap, 4modul, W = 250mm. termék vagy komponens típusa: homloklap - előlap típusa: teli - beépített készülék: Altistart: ATS01N103/106FT, Phaseo: LV/LV transformer. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonsá