Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 530x430x200mm műa (RAL7035) IP66 SN031959 - NSYPLM54G

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 530x430x200mm műa (RAL7035) IP66 SN031959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 430 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 530 mm

  • Mélység - 200 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

56 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480776571

Sonepar cikkszám

SN031959

Gyártói cikkszám

NSYPLM54G

Gyártói típuskód

Himel NSYPLM54G

Szélesség:

430 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

530 mm

Mélység:

200 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliészter

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Igen

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Igen

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

2

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

378 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

77 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

232 N

Kikönnyítés:

Nem

A PanelSeT PLM egy falra szerelhető szekrény, amely többcélú alkalmazásokban használható. A szekrény névleges magassága 530 mm, szélessége 430 mm és mélysége 200 mm. Üvegszállal megerősített poliészterből készül, amely tartósságot és ellenállást biztosít az ipari, zord és kültéri környezetekben. A poliészter anyag 37%-ban újrahasznosított anyagtartalommal készül. Csomagolása 75%-ban újrahasznosított kartonból készül és nem tartalmaz egyszer használatos műanyagot. A szekrény szürke (RAL 7035) színű. A szekrény egy házból, egy ajtóból és két zárból áll. Az ajtó sima, és elölről két 3 mm-es dupla zárbetéttel ellátott zárral nyitható. A szekrény IP66-os védettségű (IEC 60529), magas fokú védelmet nyújt a por és a víz ellen. IK10-es besorolásúl (IEC 62262), így az ütésekkel szemben is rendkívül ellenálló, és II. érintésvédelmi osztályú szigeteléssel véd az áramütések ellen. A szekrény UL tanúsítvánnyal rendelkezik, és -40 és 80 °C közötti környezeti hőmérsékleten tárolható anélkül, hogy a teljesítménye csökkenne. A szekrény 960 °C-ig tűzálló (IEC 62208), és megfelel a NEMA 13 és 4X osztályozási szabványoknak, valamint az IEC 62208 szabványnak.