Schneider - Elosztószekr 6 vezetékcsatorna tartó konzol GT98603 - NSYMCDFIX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 155 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 115 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065385
Sonepar cikkszám
GT98603
Gyártói cikkszám
NSYMCDFIX
Gyártói típuskód
Himel NSYMCDFIX
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
155 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
115 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
145 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekr 6 vezetékcsatorna tartó konzol