Schneider - Elosztószekr 600x400mm felső+alsó keret GT93370 - NSYSFC64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485118949
Sonepar cikkszám
GT93370
Gyártói cikkszám
NSYSFC64
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFC64
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 600x400mm felső+alsó keret