Schneider - Elosztószekr 600x600mm felső+alsó keret SN015481 - NSYSFC66
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
142 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485118963
Sonepar cikkszám
SN015481
Gyártói cikkszám
NSYSFC66
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFC66
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 600x600mm felső+alsó keret