Schneider - Elosztószekr 630A-es gyűjtősín tartó (RAL7035) GT52853 - NSYBS500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480062933
Sonepar cikkszám
GT52853
Gyártói cikkszám
NSYBS500
Gyártói típuskód
Himel NSYBS500
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
60 mm
Elosztószekr 630A-es gyűjtősín tartó (RAL7035)