Schneider - Elosztószekr 6M-os rácsos szerlap P rendsz-hez GT09766 - 03572
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 296 mm
Szélesség - 575 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035725
Sonepar cikkszám
GT09766
Gyártói cikkszám
03572
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03572
Anyag:
acél
Magasság:
296 mm
Szélesség:
575 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Prisma Plus, P System, perforált szerelőlemez, 6modul. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: Altistart: ATS01N, Powerlogic: CM4000. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felép