Schneider - Elosztószekr 6M-os tömör homloklap W=250mm GT07139 - 03816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430038160
Sonepar cikkszám
GT07139
Gyártói cikkszám
03816
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03816
Szélesség:
250 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Teli előlap Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma G elosztószekrény kábelmezővel, a Prisma Pack 250 elosztószekrénnyel és a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és meleg polimerezett poliészter epoxigyanta por elleni védelmet ta