Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 747x536x300mm műa IP66 SN052208 - NSYPLM75G

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 747x536x300mm műa IP66 SN052208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 536 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 747 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

109 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480776694

Sonepar cikkszám

SN052208

Gyártói cikkszám

NSYPLM75G

Gyártói típuskód

Himel NSYPLM75G

Szélesség:

536 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

747 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliészter

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Igen

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Igen

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

2

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:

182 W

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

706 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

143 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

430 N

Kikönnyítés:

Nem

A PanelSeT PLM egy falra szerelhető szekrény, amely többcélú alkalmazásokban használható. A szekrény névleges magassága 747 mm, szélessége 536 mm és mélysége 300 mm. Üvegszállal megerősített poliészterből készül, amely tartósságot és ellenállást biztosít az ipari, zord és kültéri környezetekben. A poliészter anyag 37%-ban újrahasznosított anyagtartalommal készül. Csomagolása 75%-ban újrahasznosított kartonból készül és nem tartalmaz egyszer használatos műanyagot. A szekrény szürke (RAL 7035) színű. A szekrény egy házból, egy ajtóból és két zárból áll. Az ajtó átlátszó, így könnyen láthatóvá válik a benne lévő berendezés. A szekrény IP66-os védettségű (IEC 60529), magas fokú védelmet nyújt a por és a víz ellen. IK10-es besorolásúl (IEC 62262), így az ütésekkel szemben is rendkívül ellenálló, és II. érintésvédelmi osztályú szigeteléssel véd az áramütések ellen. A szekrény UL tanúsítvánnyal rendelkezik, és -40 és 80 °C közötti környezeti hőmérsékleten tárolható anélkül, hogy a teljesítménye csökkenne. A szekrény 960 °C-ig tűzálló (IEC 62208), és megfelel a NEMA 13 és 4X osztályozási szabványoknak, valamint az IEC 62208 szabványnak.