Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 750x750x320mm PLA773 (RAL7035) átlátszó ajtóval IP65 SN012199 - NSYPLA773T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 750x750x320mm PLA773 (RAL7035) átlátszó ajtóval IP65 SN012199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 750 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 750 mm

  • Mélység - 320 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

291 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480196706

Sonepar cikkszám

SN012199

Gyártói cikkszám

NSYPLA773T

Gyártói típuskód

Himel NSYPLA773T

Szélesség:

750 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

750 mm

Mélység:

320 mm

Szín:

szürke

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Igen

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7032

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Elosztószekr 750x750x320mm PLA773 (RAL7035) átlátszó ajtóval