Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 800x 600x300mm teleajtóval (RAL7035) szerlappl IP66 SN007374 - NSYCRN86300P

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr  800x 600x300mm teleajtóval (RAL7035) szerlappl IP66 SN007374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 800 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

283 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480211782

Sonepar cikkszám

SN007374

Gyártói cikkszám

NSYCRN86300P

Gyártói típuskód

Himel NSYCRN86300P

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

800 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

1940 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

240 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

1200 N

Kikönnyítés:

Nem

PanelSeT CRN falra szerelhető acélszekrény többcélú alkalmazásokhoz. Névleges magassága 800 mm, szélessége 600 mm és mélysége 300 mm. A burkolat szürke színű (RAL7035), epoxi–poliészterrel porszórt felülettel. A szekrény egy házból, egy tömszelencelemezből, egy sima, zárható ajtóból és egy szerelőlemezből áll. Az ajtó 120°-ig nyitható, így könnyen hozzáférhet a bent lévő berendezésekhez. Lehetőség van az ajtó nyitási oldalának megváltoztatására (megfordítható). Az ajtó hárompontos zárral rendelkezik, 3 mm-es dupla zárbetéttel. Az ajtó és a tömszelencelemez karbantartás céljából eltávolíthatók. A szerelőlemez horganyzott acélból készült, és egy rögzítőelem segítségével eltávolítható. A szekrény nettó súlya 29,62 kg. UL, cUL és DNV-GL tanúsítvánnyal rendelkezik, és zord környezetben való használatra tervezték. IK10 (IEC62262) minősítésének köszönhetően ellenáll a nagy ütéseknek, valamint IP66 (IEC60529) minősítése a porral és vízzel szemben is nagyfokú ellenállást biztosít. A hátoldal dupla profillal hegesztett, ami egy védett, zárt területet képez, az oldalfalak pedig egyetlen hajlított elemből készülnek. Az elülső oldal hozzáférhető a működtetéshez.