Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 800x 600x400mm átl ajtóval (RAL7035) IP66 SN172443 - NSYCRN86400T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr  800x 600x400mm átl ajtóval (RAL7035) IP66 SN172443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 800 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

250 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485891255

Sonepar cikkszám

SN172443

Gyártói cikkszám

NSYCRN86400T

Gyártói típuskód

CRN NSYCRN86400T

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

800 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Igen

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Nem

Átlátszó fedél:

Nem

Elosztószekr 800x 600x400mm átl ajtóval (RAL7035) IP66