Schneider - Elosztószekr 800x500mm felső+alsó keret SN004205 - NSYSFC85
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
163 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485118994
Sonepar cikkszám
SN004205
Gyártói cikkszám
NSYSFC85
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFC85
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 800x500mm felső+alsó keret