Schneider - Elosztószekr 800x600mm felső+alsó keret SN000986 - NSYSFC86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
175 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485119007
Sonepar cikkszám
SN000986
Gyártói cikkszám
NSYSFC86
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFC86
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr 800x600mm felső+alsó keret