Schneider - Elosztószekr 847x636x300mm műa reteszzáras (RAL7035) IP66 GT52867 - NSYPLM86V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 635 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 845 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480192388
Sonepar cikkszám
GT52867
Gyártói cikkszám
NSYPLM86V
Gyártói típuskód
Himel NSYPLM86V
Szélesség:
635 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
845 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7032
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen