Schneider - Elosztószekr 9 soros Pack 250 IP30 GT55992 - 08074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 1830 mm
Mélység - 205 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
544 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430080749
Sonepar cikkszám
GT55992
Gyártói cikkszám
08074
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08074
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1830 mm
Mélység:
205 mm
Szín:
fehér
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK07
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
9001
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
0
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem