Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 96 mod maszkos szekr váz 4soros IP30 GT11642 - 08004

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 96 mod maszkos szekr váz 4soros IP30 GT11642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 550 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 780 mm

  • Mélység - 157 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

181 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430080046

Sonepar cikkszám

GT11642

Gyártói cikkszám

08004

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08004

Szélesség:

550 mm

Anyag:

acél

Magasság:

780 mm

Mélység:

157 mm

Szín:

fehér

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK07

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

9001

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

0

Közbenső beépítés:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Prisma Plus, G System, felületre szerelt Pack ház- W = 550mm, 4 soros. IP védettségi szint: IP31 ajtóval és esővédő tetővel, IP30 ajtóval, IP43 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel - termék vagy komponens típusa: tokozás - szekrény szerelése: felül