Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr 9M-os tömör homloklap W=250mm GT12590 - 03817

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr 9M-os tömör homloklap W=250mm GT12590

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 450 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 9

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430038177

Sonepar cikkszám

GT12590

Gyártói cikkszám

03817

Gyártói típuskód

Prisma Plus 03817

Szélesség:

250 mm

Magasság:

450 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

9

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Teli előlap Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma G elosztószekrény kábelmezővel és a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. Matt vagy sima felületi bevonattal és