Schneider - Elosztószekr Ajtó PLA elosztószekrényhez 1250x750 IP65 GT86229 - NSYDPLA127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 750 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480482144
Sonepar cikkszám
GT86229
Gyártói cikkszám
NSYDPLA127
Gyártói típuskód
Himel NSYDPLA127
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
750 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1250 mm
Védettség (IP):
IP65
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Elosztószekr Ajtó PLA elosztószekrényhez 1250x750