Schneider - Elosztószekr ajtó tömítő készlet IP43 24-33 m 8841 GT07338 - 08841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Magasság - 5300 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088417
Sonepar cikkszám
GT07338
Gyártói cikkszám
08841
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08841
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Magasság:
5300 mm
Mélység:
0 mm
Prisma Plus, ajtótömítő-készlet, 24-33modul- IP43. IP védettségi szint: IP43. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgo