Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr ajtó tömítő készlet IP43 24-33 m 8841 SN142454 - LVS08841

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr ajtó tömítő készlet IP43 24-33 m 8841 SN142454

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - adapterrész

  • Anyag - egyéb

  • Magasság - 5300 mm

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606481880550

Sonepar cikkszám

SN142454

Gyártói cikkszám

LVS08841

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08841

Tartozék fajtája:

adapterrész

Anyag:

egyéb

Magasság:

5300 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

Elosztószekr ajtó tömítő készlet IP43 24-33 m 8841