Schneider - Elosztószekr ajtóra szerelh vezetéktartó 1000mm (RAL7035) GT52871 - NSYSDGCR10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 1000 mm
Magasságegységek száma (HE) - 20
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131382
Sonepar cikkszám
GT52871
Gyártói cikkszám
NSYSDGCR10
Gyártói típuskód
Himel NSYSDGCR10
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
1000 mm
Magasságegységek száma (HE):
20
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
2 ajtó kábelvezető keresztsín (1000). készülék összetétel: 2 x keresztsínek, rögzítőelemek - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : a piacon. A beszerelt anyagok védelmében.... Alkalmazások: Ipari felhasználás Energia és infrastuktúra.. Előnyök : a