Schneider - Elosztószekr ajtóra szerelh vezetéktartó 600mm (RAL7035) GT52872 - NSYSDGCR6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 600 mm
Magasságegységek száma (HE) - 12
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131405
Sonepar cikkszám
GT52872
Gyártói cikkszám
NSYSDGCR6
Gyártói típuskód
Himel NSYSDGCR6
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
600 mm
Magasságegységek száma (HE):
12
Szín:
egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Elosztószekr ajtóra szerelh vezetéktartó 600mm (RAL7035)