Schneider - Elosztószekr ajtóra szerelh vezetéktartó 800mm (RAL7035) GT52873 - NSYSDGCR8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 800 mm
Magasságegységek száma (HE) - 16
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131412
Sonepar cikkszám
GT52873
Gyártói cikkszám
NSYSDGCR8
Gyártói típuskód
Himel NSYSDGCR8
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
800 mm
Magasságegységek száma (HE):
16
Szín:
egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Elosztószekr ajtóra szerelh vezetéktartó 800mm (RAL7035)