Schneider - Elosztószekr ajtózsanér PLA-hoz SN010806 - NSYAEDPLA004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsanér belül fekvő - Igen
Nyílásszög - 120 °
Zsanér beállítható - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Zsanér kívül fekvő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480482403
Sonepar cikkszám
SN010806
Gyártói cikkszám
NSYAEDPLA004
Gyártói típuskód
PLA NSYAEDPLA004
Zsanér belül fekvő:
Igen
Nyílásszög:
120 °
Zsanér beállítható:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Zsanér kívül fekvő:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Elosztószekr ajtózsanér PLA-hoz