Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr alapkeret FL21 membrán bevezetőhöz G GT47890 - 08875

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr alapkeret FL21 membrán bevezetőhöz G GT47890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430088752

Sonepar cikkszám

GT47890

Gyártói cikkszám

08875

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08875

Kivitel:

vak

Típus:

egyéb

Szélesség:

300 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Védettség (NEMA):

1

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

180 mm

Menet fajtája:

metrikus

Prisma Plus, G System, kivágott lemez, fém, IP30. IP védettségi szint: IP43. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgoz