Schneider - Elosztószekr alaplemez IP55 interfész GT42983 - 08876
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 300 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088769
Sonepar cikkszám
GT42983
Gyártói cikkszám
08876
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08876
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
3
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
180 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alaplemez IP55 interfész. IP védettségi szint: IP55. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szekrény mérete a