Schneider - Elosztószekr alapszekr fém kábelbevez. lemez GT13425 - 08870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088707
Sonepar cikkszám
GT13425
Gyártói cikkszám
08870
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08870
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
180 mm
Menet fajtája:
metrikus
Prisma Plus, G System, sima kivágott lemez, fém, W = 600mm. IP védettségi szint: IP43 - termék vagy komponens típusa: tömszelence. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kap