Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr állítható mod sín kábelcsathoz 250mm SN142468 - LVS03011

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr állítható mod sín kábelcsathoz 250mm SN142468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 217 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481875495

Sonepar cikkszám

SN142468

Gyártói cikkszám

LVS03011

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03011

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

217 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

58 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

97 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Elosztószekr állítható mod sín kábelcsathoz 250mm